キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
シンプリーズ キャリングケース(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319524
品番
284TSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなグリップなしタイプ。
サイズ
A4
色
オレンジ
材質
PP
幅(mm)
349
厚さ(mm)
43
高さ(mm)
271
収納幅(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00319524
284TSP
00319542
284TSP
シンプリーズ キャリングケース(透明)
キングジム
1冊
¥
619
税込
¥
681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)