キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
シンプリーズ キャリングケース(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319542
品番
284TSP
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなグリップなしタイプ。
サイズ
A4
色
透明
材質
PP
幅(mm)
349
厚さ(mm)
43
高さ(mm)
271
収納幅(mm)
40
アズワン品番
64-8830-90