キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
シンプリーズ キャリングケース(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319567
品番
284TSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなグリップなしタイプ。
サイズ
A4
色
青
材質
PP
幅(mm)
349
厚さ(mm)
43
高さ(mm)
271
収納幅(mm)
40
アズワン品番
64-8830-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00319567
284TSP
00319542
284TSP
シンプリーズ キャリングケース(透明)
キングジム
1冊
¥
619
税込
¥
681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)