シンプリーズ クリアーファイル サイドイン(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319612 品番 187TSP
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。スケルトン表紙が鮮やか。
見開きでファイルできるので、図面や地図など大きいサイズの資料等をコンパクトに収納できます。

サイズA4タテ ポケット数小口10枚(20ポケット) 仕様固定式、仕切り付 幅(mm)241 厚さ(mm)(表紙)0.6 高さ(mm)310 背幅(mm)10 材質(表紙)PP アズワン品番64-8827-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00319612
2020-05-03
用途:
水道検針
その他業種

A3の住宅地図を入れています。
通常のA4ファイルだと折って入れてページの折り返しが頻繁になりますが、見開きなのでそのわずらわしさが軽減されます。
ただ雨の日、中央部がカバーされていないので、濡れてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする