NB-10-C 薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー 00319952

薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)5.1
内容量1個注文コード00319952品番NB-10-C
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

超薄型コンパクトバックラッシュゼロの板バネ駆動方式
自由な取付設計が出来、取り付けが簡単抜群の応答性 軸穴径(mm):172

消費電力(W)27外径(Φmm)75.5軸方向寸法(mm)30質量(kg)5.1取付方式ハブ外側取付型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする