NB-20-T 薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー 00320004

薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(kg)6.8
内容量1個注文コード00320004品番NB-20-T
参考基準価格(税別)¥104,920販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

NC型薄型クラッチ同様、板バネ駆動方式乾式単板構造の薄型ブレーキ

消費電力(W)31外径(Φmm)218軸方向寸法(mm)46.5質量(kg)6.8取付方式ハブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする