2635H スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式 キングジム 00320723

スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 黄緑 注文コード00320723 品番2635H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は色・トラスコ品番・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。
斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。
ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。

サイズA4タテ 黄緑 ポケット数(A4)6枚、(2段)1枚 最大ポケット数(A4)10枚、(2段)3枚 付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚 幅(mm)267 厚さ(mm)(表紙)1.0 高さ(mm)316 タイプタテ型 背幅(mm)32 穴数4穴 材質(表紙)PP 内径(mm)19 とじ具の種類リング式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181164
2023-09-27
用途:
建物引渡しの際の取説入れとして
株式会社カネトモ 様

ファイルのポケットの厚みがあり取説など入れのに丁度いい感じですね

対象商品:
00320662
2022-12-26
用途:
農業機械の取説をファイリングする

全部収納していないので、ほんとの良さがわからないが、
ここにしていたものが整理できると期待している。

対象商品:
37181164
2022-11-20
用途:
事務所

なんだかんだ言ってここに放り込んじゃいます。ちょっとした予備の部品などもポケットがしっかりしているのでついつい入れてしまい、いっぱいになるので、小さい事務所に3冊目です。

対象商品:
37181164
2022-11-17
用途:
事務所

なんだかんだ言ってここに放り込んじゃいます。ちょっとした予備の部品などもポケットがしっかりしているのでついつい入れてしまい、いっぱいになるので、小さい事務所に3冊目です。

対象商品:
37181173
2019-10-12
用途:
確定申告資料の保管
その他業種

確定申告には、申告書のほかに手元資料等の保管等が必要。このファイルは最適で永年愛用している。

対象商品:
37181173
2017-08-11
用途:
農器具の取扱収納
農・林・水産業

厚い取扱説明書を複数入れられ、はじめは少し暑すぎると思いましたが、これで良かったと思っています。

対象商品:
37181173
2016-12-01
用途:
家電製品の買い替えに伴い取扱説明書に使用します。
運輸・通信業

取扱説明書と保証書をファイルするのにはとっても重宝する感じです。丈夫な外装と中のファイル用ポケットも丈夫で、書類の重みにも十分でしたので選んで良かったと思いました。

対象商品:
37181173
2016-03-23
用途:
住宅の引き渡し書類
建設業・工事業

一冊にまとめれるので、お客さまに喜ばれております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする