ETP-K-32 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)32
外径(Φmm)
内容量1個注文コード00321991品番ETP-K-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,390

軸および取付け部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
ノーバックラッシュなのでガタはありません。
スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
メカニズムはシンプルでしかも高精度の同心度が維持できます。

適合軸径(Φmm)32許容トルク(N・m)430最大許容スラスト力(N)27000軸側面圧(N/mm2)190ハブ側面圧(N/mm2)140ボルト締付トルク(N・m)14材質(本体)S45C調質相当ねじ径M16-M6×16ねじ径M22-M6バックラッシゼロ慣性モーメント(kg・m2)260×10-6材質(アウタースリーブ)S45C調質相当材質(インナースリーブ)S45C調質相当材質(クランプボルト)SCM435使用温度範囲(℃)-40~150質量(kg)0.425寸法D(Φmm)43寸法D1(Φmm)66寸法D2(Φmm)63寸法L(mm)20寸法L1(mm)39寸法L2(mm)45寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9寸法P(Φmm)51寸法S(mm)2.5相手側取付けハブ公差H7相手側取付け軸公差h8適合軸方向移動なし表面処理クランピングボルト:黒染め処理表面粗さ(S)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする