1881 ノートカバー(マグネットタイプ) キングジム 00322403

ノートカバー(マグネットタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00322403 品番1881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

開閉もスマートなマグネット式留め具のノートカバー。
名刺を挟めるスリット付き
タスクを管理するToDoリストボード
書類の一時保管に便利なセンターポケット

サイズB6タテ 付属品ノート(7mm罫線)1冊、ToDoリストボード1枚、センターポケット1枚 仕様ペンホルダー、マグネットバー、しおり2本 幅(mm)155 厚さ(mm)15 高さ(mm)199 材質(表紙)ポリエステル
注意
※ノート単品での販売はしていません。市販の適合するサイズのノートをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322358
2016-12-13
用途:
日常的に持ち歩き
教育・研究機関

電子ノートWG-N20用のカバーとして購入しました。ぴったりサイズでフィットして、A6サイズの紙のノートもいっしょに収納できるのが便利です。このサイズのものは文具店などでも見つからず、ネットでようやく見つけることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする