リングバインダー

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)300 グレー 注文コード00324178 品番669BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は収納枚数・色など12種類から選べます 他の種類を見る

大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。

サイズA4タテ グレー 幅(mm)285 材質表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチール 高さ(mm)317 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 背幅(mm)54 穴数30穴 リング内径(Φmm)32 アズワン品番64-8834-97 収納枚数(枚)300 とじ具の種類リング式 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※リフィルは付属していません。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
契約者ファイルの整理
医療・福祉・介護関連業

PPT素材の物をイメージしていたのですが、素材は分厚い紙製。分厚く、頑丈な感じです。

2025-02-03
用途:
社内の資料整理
運輸・通信業

丈夫なつくりなのでしっかり自立し、きれいに整頓できている。
綴じた資料も綺麗な状態を保てておりとても便利。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

安心のメーカーさんです。使いやすいです。リピしています。

対象商品:
00324153
2024-06-19
用途:
書類の整理
株式会社GOTCHA SMILE 様 (医療・福祉・介護関連業)

側がしっかりしているので、縦置きでも横置きでも自立して整理が可能です。
手前にスライドするタイプの書庫の為、自立して置けるのに重宝しています。

対象商品:
00324135
2023-07-09
用途:
書類の整理
有限会社 三田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

書類整理に使用。ファイル自体が結構丈夫に作られているので永く使用できそう。グレーの色味が気に入っている。

対象商品:
00324178
2022-10-25
用途:
書類の整理
製造業

この価格でたくさんとじられるのでいい。
取引先ごとにバインダーの色を変えているので探しやすい。

対象商品:
00324187
2022-03-14
用途:
説明書整理
鉱業

リングタイプの何年も使えるものをと思って探してこちらを購入。幅もあって余裕もあるので満足です

対象商品:
00324135
2022-02-12
用途:
職場での配布書類の整理
教育・研究機関

リング部分がしっかりしており、操作もスムーズで、使いやすく、ハードな作りで
満足です。
同時に 背幅の広い ピンクも購入しました。追加資料が増えるようであれば、背幅の
広い方の追加購入も検討ちゅうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする