保存ケースファイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00326795 品番 4275
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

書類や資料を投げ込んで保存するのに最適。
大量の文書やホルダー単位での長期保管に有効なファイル。フタ付きでホコリを防ぎ、落下の衝撃にも簡単に開かないロック付き。

サイズA4 グリーン購入法適合 仕様段ボール製、印刷付き 材質再生紙 幅(mm)251 高さ(mm)315 背幅(mm)56 収納厚(mm)50 アズワン品番64-8831-88 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00326795
2024-04-30
用途:
文書保存用として
その他業種

過年度の文書を保存する際に使用。事業毎に整理できるため。見つけやすくまた幅も取りやすい幅で使いやすい。

対象商品:
00326804
2023-11-09
用途:
資料の保管
株式会社東銘商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すごい便利です、作業が簡単になりました、余計なスペースがありました

対象商品:
00326804
2020-05-27
用途:
A4サイズの書類入れ
建設業・工事業

A4サイズの書類をA4クリアファイルに入れ保管。ジャストフィットです。

対象商品:
00326795
2017-06-26
用途:
図面の整理。意図現場ごとに資料とともに保存にてきしている。
津森工務店 様 (建設業・工事業)

使いやすさ。価格も手ごろ、整理には最適の商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする