キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 名刺ホルダー
キングジムの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダーE型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00326935
品番
82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯・収納を考えたヨコ型。台紙の追加・差し替えもできます。
台紙をしっかりと確実に収納するコガネ式とじ具。
付属品
分類ラベル1枚
仕様
3色カード、ストックポケット付き
幅(mm)
205
型式
3列1段
色
黒
高さ(mm)
110
背幅(mm)
41
ポケット数
300
材質(表紙)
ダイヤスカーフ
とじ具の種類
コガネ式
最大ポケット数
390