曜日別特売
ZCT-S30L20 エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所 00327407

エアードライブ純正ナイロンコード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)注文コード00327407品番ZCT-S30L20
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

差し込むだけの簡単取付け。

長さ(m)0.2太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327407
2022-06-20
用途: 草刈り
菱東漁業

北村製作所のナイロンコードは,一番よく切れます。断面が三角形で捩じってあります。摩耗は四角形と同じ程度と思います。石やコンクリートの隅が多いと摩耗しやすいです。地元のホームセンターでは売り切れています。なのでここで買っています。値段はほぼ一緒。尚エアードライブ180にて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする