イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00327452
品番
TGSU 35-4-IQ-4Z
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広強化ブロックです。
勝手
勝手なし
用途
突っ切り
仕様
ツールブロック
トラスコ品番
621-5220
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
高さ(mm)
35