スズメバチエアゾール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード00327748 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237 噴射時間(秒)35(連続全量噴射) 剤形エアゾル
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※仕様変更により、ノズル部分の形状が画像と異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
スズメバチの巣を除去する際に使用
製造業

スズメバチの巣の除去時に、巣から飛び出てきた成虫に噴霧。効果絶大でバタバタ下に落ち、無事巣の除去ができました。

対象商品:
00327748
2021-07-14
用途:
庇のハチの巣に使用
名波建築 様 (建設業・工事業)

庇のハチの巣に使用噴霧が遠く届くので安全に噴霧できました。

対象商品:
00327748
2018-04-23
用途:
蜂駆除
その他業種

噴射距離にびっくり、高所駆除に効果がありました。
巣を落とすまでもの力はありませんが、安心の一本。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする