ベニカグリーンVスプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード00327766 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

野菜、草花・観葉植物、花木など幅広い植物の病害虫を防除。
トマト・きゅうり・なす・いちごでは散布翌日に収穫できる。
害虫は速効退治、病気には浸透移行する殺菌成分で予防と治療。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×50×199 成分フェンプロパトリン、ミクロブタニル 農林水産省登録第(号)22009 毒劇区分普通物 剤形エアゾル 用途野菜の収穫前日まで使える!(トマト・きゅうり・なす・いちご)。
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379067
2025-03-21
用途:
バラ、クレマチス、トキワマンサク、ユリオプスデイジー等の虫害用
建設業・工事業

他の薬剤に比べて植物へのダメージが少ないようなので、夏の高温期でも涼しい時間帯なら使用しています。万一皮膚にかかっても短時間で洗い流せば大丈夫でした。

対象商品:
88379067
2015-03-12
用途:
植物栽培利用
株式会社TMB 様

今のところ病気発生なく問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする