ナメ退治ベイト

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150g) 注文コード 00327784 品番 -
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

あらかじめまいておくだけで、物かげにひそんでいるイヤ〜なナメクジ、カタツムリを誘い出し、食べさせて退治します。

用途ナメクジ、カタツムリに。 成分メタアルデヒドを含む淡褐色円筒状顆粒 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×52×143

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00327784
2025-12-03
用途:
庭の手入れ
木村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大量発生に悩んでいたが効果覿面2日ほどで干からびて死滅していた。数年後にはまた現れるだろうがもはや恐るるに足らず。

2025-12-16
用途:
マンション植栽の薬剤散布
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

蒔くだけで駆除出来るので、面倒な作業無しに駆除出来ます。

2025-06-04
用途:
マンション植栽の薬剤散布
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

植栽の水道栓付近にナメクジが発生しており、クチナシなどが食われていた。昨年からこの商品を使ってみて、実際にナメクジが見当たらなくなった。使用してから花の咲きが良くなった。散布は粒状なので一度に薄く撒くことができ、無駄なく手間がかからない。

2025-05-16
用途:
毎年、ナメクジ退治に使用

5月連休後半当たりに(ナメクジが活動し始める季節)と入梅後半に2回使用しております。過去、他社のも色々と使用して見ましたが、この薬品が当方にとっては一番であると評価します。
毎年、通例で使用しておりますがナメクジの出現は殆ど見られない状況にあります。

対象商品:
00327793
2024-08-25
用途:
ナメクジ駆除
大阪電子商会 様 (サービス業)

蒔くだけで駆除出来るので、面倒な作業無しに駆除出来て良かったです。

対象商品:
00327793
2023-11-27
用途:
家庭菜園
その他業種

毎年ナメクジに悩んでいます。薬剤を外に置く為に、小さい入れ物に入れて野菜回りに置きます。 (粒の大きさが、ちょうど良いですね)
朝 見てみると、たくさんのナメクジが退治出来ています。
安くて助かっています。

対象商品:
00327793
2023-09-10
用途:
ナメクジ退治
コスモソリューション 様 (サービス業)

ナメクジが食べる事で退治出来るので、単なる忌避タイプより効果的のようです。

対象商品:
00327793
2023-07-28
用途:
ナメクジ駆除に
卸売・小売業

評判が良い様なので、使ってみました。

確かに効きます。
ある程度持続して効果がある様なので、
効果が切れない様に、様子を見ながら使用したと思います。


家庭菜園の方には、別の薬剤を購入して、使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする