曜日別特売
6919Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00331825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6919Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00331825
6919Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00331825

深溝玉軸受 6900番台 Z

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)95注文コード00331825品番6919Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)95外径D(Φmm)130幅B(mm)18質量(g)579材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)33500基本静定格荷重Cor(N)33500JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑5700ベアリング番台6900番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 機械修理
ピデスアート製造業

機械が壊れたついでにベアリングも交換しました。
ここでは直ぐに必要サイズを探せるので便利です。

対象商品 : 00330976
2021-07-18
用途: バイク修理
その他業種

スーパーカブc90に社外カムシャフトへ交換しました。ベアリングは世界のNTN!、何も考えずに使用してます。箱代だけでべらぼうに高価な商品もありますがモノタロウさんは安価なので助かります。たまにビニール袋に入っただけの場合もありますが。

1が参考にしています
対象商品 : 08767674
2019-05-22
用途: PCX CVT変速機の整備
個人のお客様

C3 サフィックスという隙間管理品として出ていたので試してみたが、当方の用途では隙間が大きかったようで、特定の条件とエンジン振動でビビリ音が出ているような気がする。
より隙間の狭い C1, C2 の製品も試してみたいが、MonotaRO で見当たらない

対象商品 : 00330872
2017-12-04
用途: 回転部分の軸受けが不動のため交換
製造業

商品について特にありません。部品供給会社が休日の時でしたので実に助かりました。

対象商品 : 00330872
2017-11-08
用途: レーシングカートの消耗品
医療・福祉・介護関連業

以前に格安海外生産品を使用しましたが精度に問題がありガタがすぐに出ました。ですが、このベアリングはいたって滑らかです。最初から使えばよかったです。

対象商品 : 08767674
2016-10-21
用途: エンジン内部
樋口工業

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

対象商品 : 00330924
2016-03-24
用途: スターターモーター使用
医療・福祉・介護関連業

バイク交換部品としてないものだったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする