6217LLU 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00333112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6217LLU 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00333112
6217LLU 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00333112

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(326件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)85
85
10
12
15
17
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
外径D(Φmm)150
150
30
32
35
40
47
50
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
160
180
幅B(mm)28
内容量1個注文コード00333112品番6217LLU
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)85外径D(Φmm)150幅B(mm)28面取寸法r(mm)2(最小)質量(g)1790トラスコ品番213-8867質量(kg)2材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)83500基本静定格荷重Cor(N)64000JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑2800ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:326
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00331992
2026-01-06
用途: 古いバイクの整備
教育・研究機関

モンキーの前後ハブに使用しました
純正品と同じに装着できました

対象商品 : 00332132
2025-10-21
用途: カブメンテナンス
農・林・水産業

リアスプロケットベアリングの交換に使用。専用工具無しでもボルト、ナット、ワッシャーを使い圧入できました。回転もスムーズでよかったです。

対象商品 : 00332062
2025-08-06
用途: ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプが主流なのが納得です。
またこのタイプを使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00331922
2025-08-01
用途: スクーターのホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのホイールベアリングの交換に使いました。
国内メーカのものはやはり安心です。ベアリングプーラーさえあれば安いので定期メンテナンスがいいです

対象商品 : 00331992
2026-01-05
用途: NSR50ホイルに使用
建設業・工事業

何の問題もなく取り付け出来ました、
純正品に近いと思います。

2025-10-12
用途: 部品

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

2025-02-13
用途: 機械を作動させるための主軸として使用。
三晃アグリサービス株式会社製造業

注文から納品までの時間が、迅速な対応であった。効率よく業務に使えとても助かりました。

対象商品 : 00332132
2025-02-03
用途: クラッチモ-タ
林ミシンサービス卸売・小売業

普通にクラッチモーターのクラッチ部の交換に使用問題なく交換出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする