Nフォルマ C・2 調味料ポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00333813 品番1118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(mL)640×2 材質本体・ストッカー・持ち手・フタ=PS、スプーン=PP、スベリ止め=EVA樹脂 長さ(mm)152 幅(mm)206 ホワイト 高さ(mm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする