2155 HGオイルスプレー アスベル 00334267

HGオイルスプレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00334267 品番2155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

少量の油でヘルシー調理、繰り返し使えるポンプ式。
清潔に保てるガラス製本体。

容量(mL)25(適正容量) BK 材質本体=ソーダガラス、キャップ・ネジフタ・アダプター=PP、パイプ部=PE、スプレー部=PP/PE、パッキン=シリコーンゴム 直径(Φmm)57 高さ(mm)131
注意
※サラダ油専用
オイルスプレーのパッケージは、フック吊り陳列も可能なヘッダー付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00334267
2022-02-04
用途:
料理用
建設業・工事業

色々探してモノタロウで見つけ購入しました、料理の際少量の油で済み、特に天ぷら風に油を吹きかけオーブンで仕上げとてもへルーシーの料理が出来ました。モノタロウは本当に便利です。

対象商品:
00334267
2020-11-13
用途:
冷凍の揚げ物をオーブンで焼くときにオリーブオイルをスプレーするために使用
製造業

購入後、説明書にオリーブオイルは使用できないとの記載があり。購入前に知りたかった。
ダメもとでオリーブオイルを入れてみましたが使用できました。オリーブオイルの粘度により使用できない可能性もあります。ご注意ください。
オイルを入れてポンプになっているふたを数回上下すると加圧されスプレーできるようになります。(オイルの入れすぎに注意 半分ぐらい入れて使っています)
スプレーのプッシュ感がないので不良品かと思いましたがオイルを入れて加圧するとスプレーできました。

対象商品:
00334267
2018-03-06
用途:
パンを焼くときに型に吹きかける

油が噴射する時間がもっと長くなるともっと使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする