アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ マイスタイル 深型トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00334346
品番
2246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調味料入れをコンパクトにセッティングできます。
材質
本体=AS
長さ(mm)
86
幅(mm)
180
色
クリアー
高さ(mm)
38