4557 シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル 00335694

シール容器ナチュラル(抗菌Ag)

(7件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)7600
容量(L)7.6
内容量1個注文コード00335694品番4557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

容器・蓋 電子レンジ対応不可

容量(mL)7600トラスコ品番856-9314材質本体=PP、フタ=PE形状角形幅(mm)228ナチュラル高さ(mm)152奥行(mm)308容量(L)7.6電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00335694
2020-08-14
用途: 収納
製造業

湿度を嫌うものを収納するために購入しました。
密閉度もあることを想定して購入しましたが、実際使用すると容易にパカパカと開きます。それこそ横から蓋の端にあたっただけで開きます。一体何のための容器なのかわかりません。これではなんの意味もない・・・。

対象商品 : 00335667
2020-09-27
用途: 保管
製造業

いつもこれを使ってます。蓋もぴったりとはまり、特に問題はありません。

対象商品 : 00335658
2019-02-28
用途: パン製造の生地ストック

以前は中国製を買っていましたが、さすが日本製材質も成型制度も抜群。
中国製も材質は同じですが、この製品は透明度も良く、仕上げが素晴らしく、成型精度も良く重ねても中国製は本体も蓋もガバガバ、この製品は本体を重ねると、ふわーとハマり、蓋の密閉度も完璧、信頼度が格段に良い。今回は1点製品にトラブルがありましたが、モノタロウの対応が良くトラブルに気持ち良く対応して頂き感謝します。

2が参考にしています
対象商品 : 00335676
2018-03-14
用途: ドライフラワーの真空パック商品に使用
製造業

湿気に弱い商品を入れる為、密閉度がポイントでしたが、
シッカリしていて良かったです。

対象商品 : 00335667
2018-02-28
用途: 養生容器として
その他業種

ホームセンターより安価で手に入り大変満足。
ちょうど良いサイズなのでまた利用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 00335667
2017-05-18
用途: 食材の保存
飲食業

密閉度が高く冷凍冷蔵を問わず安心して食材を保存出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 00335642
2017-03-05
用途: 惣菜仕込みの材料入れ

今まではラップで蓋をしてたのでラップ代がういてよかったし大きさもちょうどよく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする