6316 ペダルペール アスベル 00336525

ペダルペール

(6件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336525 品番6316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)25 フタの種類ペダル式 BE 材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) 仕様袋止め付 形状角型 幅(mm)371 高さ(mm)464 奥行(mm)292 商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336552
2020-09-04
用途:
台所ゴミを入れる
新宿カウンセリングルーム 様 (サービス業)

たっぷり入るので、生ゴミ以外も捨てています。45リットルにして正解でした。ふたもきっちり閉まって虫が入ったり、匂いが漏れたりということはありません。これにして良かった。

対象商品:
00336525
2020-07-19
用途:
家庭用
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

奥行が浅く、横幅があるので台所の通路の邪魔にならない。横幅は蓋の強度を考えると現状が限界でちょうどよい。

対象商品:
00336525
2019-03-20
用途:
マスク等の廃棄用に設置

思っていたよりも軽量でしたので、下部にもっと安定感を持たせた方が良いのかもしれません。

対象商品:
00336534
2018-08-13
用途:
各ゴミ 処理

両手が使えない時でも ゴミを捨てられるので
重宝しています。

対象商品:
00336552
2017-05-23
用途:
現場備品

新規の現場の為購入しましたが大きく使いやすく好評です。

対象商品:
00336525
2015-06-04
用途:
工場内の分別用ごみ箱

手を使わずに開け閉めできるごみ箱で、工場内ではとても重宝してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする