6742 Rジョイント分別ダストボックス アスベル 00336936

Rジョイント分別ダストボックス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336936 品番6742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フタのカラーでゴミを分別!
ジョイント機能ついた連結式ペール

容量(L)27 材質本体・フタ・ポリ袋止め:PP 形状角型 幅(mm)265 高さ(mm)520 奥行(mm)367 色(フタ)ブルー フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336884
2022-08-09
用途:
デスク下 55cmにはまる大容量45L ゴミ箱
有限会社石川工作所 様

デスク下が事情があり 55cm以上のものは収納できず 探しまくったところこちらの商品と巡り合うことが出来ました。
ゴミ袋も事務所で 大量購入している45リットサイズがジャストで満足してます。
他のゴミ箱にも言えることなのですが ゴミ箱底に穴加工をおすすめします。パンパンに押し込んだゴミ箱から ゴミ袋を取り出す時 底穴から空気が入り簡単に取り出すことが出来ます。サイズは φ20〜φ30もあれば十分です。( 水気を廃棄するときは注意かも)

対象商品:
00336884
2022-06-03
用途:
工場内で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

分別できるよう色違いのブルーと併用して設置しています。
サイズ、使用感共に満足です。

対象商品:
00336884
2021-05-22
用途:
事務所設置
製造業

しっかりとしたゴミ箱です。色違いもあり区別ができるのが良いです。
また連結できる仕様なので良いと思います

対象商品:
00336936
2016-08-17
用途:
不燃物の一時保管

丁度良い大きさです。価格も手ごろです。

対象商品:
00336936
2015-06-23
用途:
ごみ収集

つかい易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする