6759 分別ダストボックスSPツインプッシュ アスベル 00336988

分別ダストボックスSPツインプッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336988 品番6759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開閉が簡単なプッシュ式。

容量(L)40(20×2) 材質本体・フタ枠・フタ・プッシュレバー・止め具・連結ヒンジ・ポリ袋止め:PP、バネ:ステンレス鋼 形状角型 幅(mm)453 高さ(mm)480 奥行(mm)288 色(本体)ブラウン フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336988
2019-06-14
用途:
家庭ごみの分別
不動産業

以前他社品にてオープナーの部分が壊れてしまい蓋の役目を成さず
今回の商品の耐久性がどうかは今後使用してみての事に成ると思い
ます。

対象商品:
00336988
2018-08-24
用途:
給湯室のごみ箱

デザイン、大きさはとても良いのです。ボタンを押して開けるタイプなので、ボタンが壊れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする