※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23126EAKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337057 23126EAKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337057

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00337057 品番 23126EAKD1
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。
この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。
円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。

内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)210 幅B(mm)64 面取寸法r(mm)2 取付関係寸法(最小da)(mm)140 トラスコ品番819-7580 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)8 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-25〜200 取付関係寸法(最大ras)(mm)2 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)200 参考質量(g)8190 基本動定格荷重Cr(N)710000 基本静定格荷重Cor(N)906000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900 許容回転速度(min-1) 油潤滑2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする