曜日別特売
21318 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21318 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337723
21318 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337723
21318 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00337723

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00337723品番21318
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

幅B(mm)43外径D(Φmm)190内径d(Φmm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176取付関係寸法(最小da)(mm)104取付関係寸法(最大ras)(mm)2.5面取寸法r(mm)3シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)6300基本動定格荷重Cr(N)320000基本静定格荷重Cor(N)400000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする