※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPBL25-40 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00338162 TPBL25-40 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00338162

ブランクパンチ(ダイス鋼)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00338162 品番 TPBL25-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
寸法H(mm)28 寸法T(Φmm)5 軸径D(Φmm)25 全長L(mm)40 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00337758
2017-11-12
用途:
金型補修
有限会社祥栄製作所 様 (製造業)

いつものメーカーさんで、 こちらで手軽に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする