※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22314EAKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338353 22314EAKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338353

自動調心ころ軸受

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00338353 品番 22314EAKD1
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)150 幅B(mm)51 トラスコ品番819-7546 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)4 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)2.1 取付関係寸法(最小da)(mm)82 取付関係寸法(最大ras)(mm)2 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)138 参考質量(g)4160 基本動定格荷重Cr(N)420000 基本静定格荷重Cor(N)396000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3000 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社 様

機械の修理に使用している
振動が少なく長時間使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする