※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22317EAD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338405 22317EAD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338405

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)180 注文コード00338405 品番22317EAD1
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径d・外径Dなど34種類から選べます 他の種類を見る

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

幅B(mm)60 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)166 取付関係寸法(最小da)(mm)99 取付関係寸法(最大ras)(mm)2.5 面取寸法r(mm)3 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-7220 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)7 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)7180 基本動定格荷重Cr(N)599000 基本静定格荷重Cor(N)604000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2600 許容回転速度(min-1) 油潤滑3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする