NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00338721
品番
22352B
参考基準価格(税別)
¥1,450,000
販売価格(税込)
¥701,800
販売価格(税別)
¥
638,000
バスケットに入れる
内径(Φmm)
260
内径d(Φmm)
260
外径D(Φmm)
540
外径(Φmm)
540
幅(mm)
165
幅B(mm)
165
寸法(mm)
r:6
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方