※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
280
注文コード
00338746
品番
22356B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥987,000
この商品は
内径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
280
内径d(Φmm)
280
外径D(Φmm)
580
外径(Φmm)
580
幅(mm)
175
幅B(mm)
175
寸法(mm)
r:6
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方