23222EMKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23222EMKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338791
23222EMKD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00338791

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)200
幅B(mm)69.8
104
110
112
120
144
45
46
52
53
56
60
62
64
67
74
76
80
86
88
96
75
内容量1個注文コード00338791品番23222EMKD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,900

内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。
この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。
円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。

内径d(Φmm)110外径D(Φmm)200幅B(mm)69.8面取寸法r(mm)2.1取付関係寸法(最小da)(mm)122トラスコ品番819-7569軸穴種別テーパ穴形質量(kg)9材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)2.5取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188参考質量(g)9140基本動定格荷重Cr(N)752000基本静定格荷重Cor(N)869000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする