※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00339071
品番
23260BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥879,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
300
内径d(Φmm)
300
外径D(Φmm)
540
外径(Φmm)
540
幅(mm)
192
幅B(mm)
192
寸法(mm)
r:5
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方