※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00340533
品番
HLBL16-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
40
ねじ径M
6