※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLBL20-100 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00341188 PLBL20-100 ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00341188

ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00341188 品番 PLBL20-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質粉末ハイス鋼 硬度64〜67HRC 全長L(mm)100 ねじ径M6 軸径D(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00340838
2019-12-21
用途:
硬度があるので、ダイス代わりと旋盤内径ハイスとして

普通のダイスでは、食付き部分が完全なネジ切りが出来ないので、その補助的な使い方として完全なネジ切り(仕上ダイス)に使ってみる予定

ネジ部分は切断して、残りは旋盤の内径用ハイスとして成形してみる予定です。

販売カテゴリーが「ベアリング/機械部品/キャスター」なので耐摩耗性シャフトとしても使えるかも知れませんね。
ただ硬いので切削成形は簡単ですが、加熱成形はかなり手こずりそうですが鍛冶屋みたいに叩いて成形も面白そうです。

仕上ダイスとして使えそうなら他のサイズの商品も買ってみようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする