曜日別特売
DGB-17C クールピッチャー(断熱材使用) 象印マホービン 00341443

クールピッチャー(断熱材使用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード00341443品番DGB-17C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。
角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。
中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。
ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。
軽量で使いやすい樹脂製。

容量(L)1.7ベージュ仕様保冷専用、断熱材使用質量(kg)0.46口径(mm)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.5×19×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00341452
2024-07-19
用途: 工場用として

工場用として購入。
汚れが目立たないような色を選びました。
口が広いので洗いやすいです。
夕方まで冷え冷えのようなので購入して良かったです。

対象商品 : 00341443
2024-06-21
用途: 工場用として

工場用として、お茶用・スポーツドリンク用の2個購入しました。
朝入れた氷が夕方まで溶けませんでした。
真夏にどうなるかはまだわかりまんが、
洗いやすいのもいいと思います。

対象商品 : 00341452
2024-08-20
用途: 作業工場
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 00341434
2021-06-06
用途: お客様用の飲水入れ
その他業種

蓋を開けてみて、氷を入れるのにはちょっと口径が狭いかな?と思いましたが、そんなことはなく、とても作業しやすくて全く結露しないので大満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする