※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ピアスバーリングパンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
52
注文コード
00341513
品番
DBR-B-M2-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
軸径D・全長L
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法E(mm)
2
寸法H(mm)
9
刃径P(Φmm)
1
寸法V(Φmm)
1.65
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
52
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC