※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBR-B-M2-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00341556 DBR-B-M2-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00341556

ピアスバーリングパンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)62 注文コード00341556 品番DBR-B-M2-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は軸径D・全長Lなど116種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)5 寸法E(mm)2 寸法H(mm)9 刃径P(Φmm)1 寸法V(Φmm)1.65 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)62 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする