※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBR-B-M4-52 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342125 DBR-B-M4-52 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342125

ピアスバーリングパンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)52 注文コード00342125 品番DBR-B-M4-52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は軸径D・全長Lなど116種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法E(mm)3 寸法H(mm)9 刃径P(Φmm)1.9 寸法V(Φmm)3.4 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)52 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする