※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBR-C-M6-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342545 DBR-C-M6-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342545

ピアスバーリングパンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00342545 品番 DBR-C-M6-62
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
寸法B(mm)10 寸法E(mm)3.5 寸法H(mm)11 刃径P(Φmm)3.4 寸法V(Φmm)5.58 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)62 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする