※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-TPBL38-110 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00343132 N-TPBL38-110 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00343132

位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00343132 品番 N-TPBL38-110
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質SKD11相当 寸法H(mm)41 硬度60〜63HRC 全長L(mm)110 軸径D(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする