※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N408 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345107 N408 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345107

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 注文コード00345107 品番N408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は内径d・外径D・幅Bなど107種類から選べます 他の種類を見る

内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した形で広く使用される。

幅B(mm)27 外径D(Φmm)110 外接円径Ew(Φmm)92 内接円径J(Φmm)64.8 内径d(Φmm)40 面取寸法r(mm)2 面取寸法r1(mm)2 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)1270 基本動定格荷重Cr(N)95500 基本静定格荷重Cor(N)89000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5700 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする