※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBL5-50 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345372 APBL5-50 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345372

厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)50 注文コード00345372 品番APBL5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は軸径D・全長Lなど66種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH51 硬度61〜64HRC 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)50 寸法H(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする