※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBL8-50 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345494 APBL8-50 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345494

厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00345494 品番 APBL8-50
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質SKH51 硬度61〜64HRC 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)50 寸法H(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする