※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF405 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345545 NF405 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345545 NF405 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00345545

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)80 注文コード00345545 品番NF405
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は内径d・外径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
NF形は外輪に片つば、内輪に両つばがります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)1.5 面取寸法r1(mm)1.5 基本動定格荷重Cr(N)46500 基本静定格荷重Cor(N)40000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする