※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
50
注文コード
00345582
品番
APBL10-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
軸径D・全長L
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
硬度
61〜64HRC
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
50
寸法H(mm)
15