※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ408 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00346437 NJ408 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00346437

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 注文コード00346437 品番NJ408
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます 他の種類を見る

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
NJ形は外輪に両つば、内輪に片つばがあります。
一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがあります。

幅B(mm)27 外径D(Φmm)110 内接円径J(Φmm)64.8 内径d(Φmm)40 面取寸法r(mm)2 面取寸法r1(mm)2 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)95500 基本静定格荷重Cor(N)89000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5700 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821784
2017-11-19
用途:
機械修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする