画像準備中

Industrial Receptacles

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード00346904 品番130031-0026
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Brad Micro-Change Connectors

長さ(m)0.3 使用温度範囲(℃)-20〜+80 シリーズ130031 定格電圧(V)(最大)250 定格電流(A)(最大)4.0 参考/旧型式81612 パネルマウント前面 NEMA規格NEMA 6 実装方法ストレート IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする